SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 30X35X27

  • ERIKS:23766231
  • Hersteller:K 30X35X27
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
27 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K30X35X27-A/0-7

  • ERIKS:11671021
  • Manufacturer:777126063

CHF 12.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026