INA

INA Nadelkranz Einreihig K30X35X27-A/0-7

  • ERIKS:11671021
  • Hersteller:777126063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
27 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
30500 N
Statische Belastung
59000 N
Referenzdrehzahl
8100 rpm
Grenzdrehzahl
15100 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadelkranz Einreihig K 30X35X27

  • ERIKS:23766231
  • Manufacturer:K 30X35X27

CHF 17.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026