SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 25X33X20

  • ERIKS:24042450
  • Hersteller:K 25X33X20
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
33 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K25X33X20-B/0-7

  • ERIKS:11671005
  • Manufacturer:72622050000

CHF 14.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026