CHF 14.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 33 mm |
Breite | 20 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 28500 N |
Statische Belastung | 38000 N |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 16900 rpm |
CHF 19.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026