SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 25X31X17

  • ERIKS:23766222
  • Hersteller:K 25X31X17
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
31 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K25X31X17-A/0-7

  • ERIKS:11670999
  • Manufacturer:386106063

CHF 13.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026