INA

INA Nadelkranz Einreihig K25X31X17-A/0-7

  • ERIKS:11670999
  • Hersteller:386106063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
31 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
19600 N
Statische Belastung
28500 N
Referenzdrehzahl
9600 rpm
Grenzdrehzahl
17500 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadelkranz Einreihig K 25X31X17

  • ERIKS:23766222
  • Manufacturer:K 25X31X17

CHF 16.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026