SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 25X30X20

  • ERIKS:23766221
  • Hersteller:K 25X30X20
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K25X30X20-B/0-7

  • ERIKS:23997693
  • Manufacturer:0002798896063

CHF 11.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026