INA

INA Nadelkranz Einreihig K25X30X20-B/0-7

  • ERIKS:23997693
  • Hersteller:0002798896063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
21700 N
Statische Belastung
36500 N
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
17800 rpm