SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 25X29X13

  • ERIKS:24003627
  • Hersteller:K 25X29X13
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K25X29X13-A/0-7

  • ERIKS:23523649
  • Manufacturer:0001762656063

CHF 7.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026