CHF 7.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 29 mm |
Breite | 13 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 11300 N |
Statische Belastung | 18400 N |
Referenzdrehzahl | 10400 rpm |
Grenzdrehzahl | 18100 rpm |