SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 22X29X16

  • ERIKS:23766217
  • Hersteller:K 22X29X16
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
16 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K22X29X16-A/0-7

  • ERIKS:23997599
  • Manufacturer:0001981886063

CHF 12.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026