INA

INA Nadelkranz Einreihig K22X29X16-A/0-7

  • ERIKS:23997599
  • Hersteller:0001981886063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
16 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
20000 N
Statische Belastung
25500 N
Referenzdrehzahl
10300 rpm
Grenzdrehzahl
19200 rpm