SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 22X26X17

  • ERIKS:24003620
  • Hersteller:K 22X26X17
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K22X26X17-A/0-7

  • ERIKS:24200459
  • Manufacturer:K22X26X17-A/0-7

CHF 10.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026