CHF 10.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 17 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 13700 N |
Statische Belastung | 22700 N |
Referenzdrehzahl | 11500 rpm |
Grenzdrehzahl | 20400 rpm |
CHF 19.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026