SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 20X26X12

  • ERIKS:23766210
  • Hersteller:K 20X26X12
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
12 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K20X26X12-B/0-7

  • ERIKS:24026610
  • Manufacturer:0007775366063

CHF 7.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026