CHF 7.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 12 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 13400 N |
Statische Belastung | 16200 N |
Referenzdrehzahl | 11700 rpm |
Grenzdrehzahl | 20900 rpm |