SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 20X24X17

  • ERIKS:23766209
  • Hersteller:K 20X24X17
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.60inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K20X24X17-A/0-7

  • ERIKS:23997464
  • Manufacturer:0001823466063

CHF 7.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026