CHF 7.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 17 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 12900 N |
Statische Belastung | 20400 N |
Referenzdrehzahl | 12500 rpm |
Grenzdrehzahl | 21300 rpm |