SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 18X25X22

  • ERIKS:24003613
  • Hersteller:K 18X25X22
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
22 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K18X25X22-B/0-7

  • ERIKS:23523740
  • Manufacturer:0002346136063

CHF 12.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026