CHF 12.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Breite | 22 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 23100 N |
Statische Belastung | 29000 N |
Referenzdrehzahl | 12200 rpm |
Grenzdrehzahl | 21600 rpm |