SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 18X24X12

  • ERIKS:23766207
  • Hersteller:K 18X24X12
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
12 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K18X24X12-A/0-7

  • ERIKS:11670962
  • Manufacturer:K18X24X12-A/0-7

CHF 10.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026