INA

INA Nadelkranz Einreihig K18X24X12-A/0-7

  • ERIKS:11670962
  • Hersteller:K18X24X12-A/0-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
12 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
12800 N
Statische Belastung
14900 N
Referenzdrehzahl
12700 rpm
Grenzdrehzahl
21800 rpm