SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 18X22X13

  • ERIKS:24003609
  • Hersteller:K 18X22X13
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K18X22X13-A/0-7

  • ERIKS:23523643
  • Manufacturer:0001762066063

CHF 8.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.84inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026