CHF 8.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.84inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 13 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 9200 N |
Statische Belastung | 12700 N |
Referenzdrehzahl | 14200 rpm |
Grenzdrehzahl | 22400 rpm |