SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 18X22X10

  • ERIKS:23766206
  • Hersteller:K 18X22X10
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
10 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K18X22X10-A/0-7

  • ERIKS:23523939
  • Manufacturer:0005726756063

CHF 7.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.39inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026