CHF 7.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.39inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 10 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 8400 N |
Statische Belastung | 11300 N |
Referenzdrehzahl | 13600 rpm |
Grenzdrehzahl | 22400 rpm |