SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 17X21X13

  • ERIKS:23766204
  • Hersteller:K 17X21X13
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K17X21X13-B/0-7

  • ERIKS:23523838
  • Manufacturer:0002892996063

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026