INA

INA Nadelkranz Einreihig K17X21X13-B/0-7

  • ERIKS:23523838
  • Hersteller:0002892996063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
10400 N
Statische Belastung
14600 N
Referenzdrehzahl
14100 rpm
Grenzdrehzahl
22900 rpm