SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 15X19X17

  • ERIKS:23766198
  • Hersteller:K 15X19X17
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K15X19X17-A/0-7

  • ERIKS:11670948
  • Manufacturer:K15X19X17-A/0-7

CHF 7.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026