CHF 7.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 17 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 11300 N |
Statische Belastung | 15600 N |
Referenzdrehzahl | 16200 rpm |
Grenzdrehzahl | 24300 rpm |