SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 10X14X13 TN

  • ERIKS:23766188
  • Hersteller:K 10X14X13 TN
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.52inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K10X14X13-TV/0-7

  • ERIKS:11670922
  • Manufacturer:5805896063

CHF 5.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026