INA

INA Nadelkranz Einreihig K10X14X13-TV/0-7

  • ERIKS:11670922
  • Hersteller:5805896063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
7500 N
Statische Belastung
8400 N
Referenzdrehzahl
23000 rpm
Grenzdrehzahl
29000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadelkranz Einreihig K 10X14X13 TN

  • ERIKS:23766188
  • Manufacturer:K 10X14X13 TN

CHF 6.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.52inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026