SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK 6012

  • ERIKS:24003508
  • Hersteller:HK 6012
Image 1
Einreihige Nadelhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen
Alternativen
Product Image

INA Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK6012

  • ERIKS:11670914
  • Manufacturer:1841280000

CHF 16.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026