CHF 16.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 17400 N |
Statische Belastung | 32000 N |
Referenzdrehzahl | 3750 rpm |
Grenzdrehzahl | 4450 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2650 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 22.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026