SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK 5520

  • ERIKS:23765731
  • Hersteller:HK 5520
Image 1
Einreihige Nadelhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.50inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
63 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen
Alternativen
Product Image

INA Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK5520-HLA

  • ERIKS:11670913
  • Manufacturer:006007430-0000

CHF 18.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026