CHF 18.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 63 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 31500 N |
Statische Belastung | 67000 N |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Grenzdrehzahl | 4850 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2900 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 18.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.50inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026