SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK 3512

  • ERIKS:24003498
  • Hersteller:HK 3512
Image 1
Einreihige Nadelhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.73inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen
Alternativen
Product Image

INA Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK3512-B

  • ERIKS:11670893
  • Manufacturer:37376160000

CHF 9.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026