CHF 9.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 13100 N |
Statische Belastung | 21300 N |
Referenzdrehzahl | 5800 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4500 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 9.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.73inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026