SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK 2526

  • ERIKS:23765710
  • Hersteller:HK 2526
Image 1
Einreihige Nadelhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.68inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
26 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen
Alternativen
Product Image

INA Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK2526

  • ERIKS:11670876
  • Manufacturer:1736490000

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026