CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 26 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 25500 N |
Statische Belastung | 45000 N |
Referenzdrehzahl | 7300 rpm |
Grenzdrehzahl | 10200 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6100 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 9.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.68inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026