CHF 7.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.10inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 7.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026