CHF 7.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 11000 N |
Statische Belastung | 15200 N |
Referenzdrehzahl | 7800 rpm |
Grenzdrehzahl | 10200 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6100 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 7.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.10inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026