CHF 6.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.93inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 6.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026