CHF 6.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 7900 N |
Statische Belastung | 10300 N |
Referenzdrehzahl | 11200 rpm |
Grenzdrehzahl | 14700 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8800 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 6.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.93inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026