SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK 1622

  • ERIKS:24003482
  • Hersteller:HK 1622
Image 1
Zweireihige Nadelhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
22 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen
Alternativen
Product Image

INA Nadelhülse mit Käfig Zweireihig Offen HK1622-ZW

  • ERIKS:11670850
  • Manufacturer:1810130000

CHF 8.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026