CHF 8.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 22 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 13100 N |
Statische Belastung | 19400 N |
Referenzdrehzahl | 11700 rpm |
Grenzdrehzahl | 15600 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
Dichtung | Offen |
CHF 8.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026