CHF 461.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 498.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKIB |
Typ | Combined Needle Roller / Angular Contact Ball Bearing |
Hersteller ID | NKIB 5914 |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 45 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |
CHF 259.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 280.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026