Eriks
INA

INA Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NKIB5914

  • ERIKS:13560342
  • Hersteller:000793515-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIB
Hersteller ID
NKIB5914
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
45 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 461.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 498.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026