Eriks
SKF

SKF Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NKIB 5913

  • ERIKS:23767612
  • Hersteller:NKIB 5913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Nadel-Schrägkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 403.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 435.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKIB
Typ
Combined Needle Roller / Angular Contact Ball Bearing
Hersteller ID
NKIB 5913
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
38 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 314.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 226.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026