CHF 314.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 340.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIB |
Hersteller ID | NKIB5913 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 38 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |
CHF 403.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 435.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026